Schneider Electric - Edge I/O NTS Module seul Entrée Compt Rap. 1 voie,24Vdc, 250kHz, 2E Aux - NTSEHC0100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de fonctions - 1

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486876756

Réf. Sonepar

01887687675

Réf. Fournisseur

NTSEHC0100

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de fonctions:

1

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

permet le comptage:

Oui

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Non

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

adapté à la régulation mono-axe:

Non

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

bloc fonctionnel de blocage du redémarrage:

Non

bloc fonctionnel de réinitialisation automatique:

Non

bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs:

Non

bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence:

Non

bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles:

Non

bloc fonctionnel de commutateur de validation:

Non

bloc fonctionnel de circuit à deux mains:

Non

bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement:

Non

bloc fonctionnel de contrôle d'accès:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

69 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon Edge I/O NTS - Module seul Entrée Comptage rapide. 1 voie,24Vdc, 250kHz, 2Entrées Auxiliaires

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module permet l'acquisition de 4 entrées de comptage rapide 24VDC à 250 kHz, il possède 2 entrées auxiliaires. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'1 élément : le module.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce module permet de déporter des entrées/sorties de façon simple et intuitive. Il est conçu avec une embase qui permet le hotswap (remplacement du module sous tension)

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine et Ferroviaire et Atex zone 2.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).



Quelques mots du fabricant :

  • Fréquence d'acquisition élevée
  • Montage sans outils

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric