Schneider Electric - Edge I/O NTS Module seul Entrée TOR 4voies,24Vdc,Sink,Diag,1/2/3Fils-Durcie - NTSDDI0402H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 4

  • type de sortie numérique - transistor

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487620631

Réf. Sonepar

01887762063

Réf. Fournisseur

NTSDDI0402H

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

4

type de sortie numérique:

transistor

type de tension d’alimentation:

DC

sorties numériques configurables:

Non

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

pays de fabrication:

INDONESIE

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...0.1 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

80 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon Edge I/O NTS - Module seul Entrées Tout ou Rien 4 voies,24Vdc,Sink,Diagnostic,1/2/3Fils-Pour environnement sévère

Les Atouts de l'article:

Ce module d'entrée TOR fait partie de la gamme Modicon Edge I/O NTS. Il dispose de 4 entrées TOR, prenant en charge 24 Vca, avec une logique négative, une connexion 1-2-3 fils et une surveillance de diagnostic. Il envoie des signaux de contrôle à divers équipements en fonction de la logique du système. Il fonctionne dans une plage de température de moins 20 à 60 degrés Celsius. Son indice de protection IP est IP20 et un revêtement de protection est appliqué sur les composants électroniques et les circuits imprimés. Il mesure 116 mm de haut, 15 mm de large, 69 mm de profondeur et pèse 0,045 kg. Il est compatible avec les modules d'E/S et les accessoires de montage. Il est vendu individuellement par emballage. Le module est installé sur une embase montée sur un rail DIN. Modicon Edge I/O NTS est un système d'E/S prêt pour l'avenir pour l'agrégation de données. Modicon Edge I/O NTS est un système robuste d'E/S IP20 distribuées avec un large choix de modules.



Quelques mots du fabricant :

  • Revêtement conforme, plage de température étendue, fonctionne dans un environnement sévère
  • Authentification de l'appareil (certificat du fabricant)
  • Module remplaçable à chaud
  • Gagnez du temps et réduisez le délai de commercialisation
  • Réduire les coûts et les temps d'arrêt imprévus
  • Flexibilité accrue
  • Piloté par les données et cybersécurisé
  • Piloté par les données et cybersécurisé

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric