Schneider Electric - Edge I/O NTS Module seul Sortie Ana 2 voies, Courant/Tension, 2Fils - Durcie - NTSAMO0210H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486876282

Réf. Sonepar

01887687628

Réf. Fournisseur

NTSAMO0210H

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

2

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

15 Bit

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

69 mm

consommation d'énergie:

1.7 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon Edge I/O NTS - Module seul Sorties Analogiques 2 voies, Courant/Tension, 2Fils - Pour environnement sévère

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module permet la commande de 2 sorties analogiques de courant (0-20 ou 4-20mA) et tension (+/-10V, 0/+10V, +/-5V, 0/+5V), il peut recevoir 2 à 4 fils par sorties. Le module possède une résolution de 16bits incluant le signe et possède une isolation voie par voie. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS. Il est résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'1 élément : le module.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce module permet de déporter des entrées/sorties de façon simple et intuitive. Il est conçu avec une embase qui permet le hotswap (remplacement du module sous tension)

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine et Ferroviaire, Atex zone 2 et G3 et GX.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).



Quelques mots du fabricant :

  • 16 bits de résolution
  • Isolation voie par voie
  • Faible déviation de la valeur à 25°C
  • Montage sans outils

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric