nouveau

Schneider Electric - Edge I/O NTS Tête de Station seule, Serco3 100Mbps,2RJ45 - NTSNSC1200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • nombre de postes d'enfichage - 2

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non

  • avec alimentation intégrée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486876961

Réf. Sonepar

01887687696

Réf. Fournisseur

NTSNSC1200

Marque

Schneider Electric

tension d'entrée CC:

20.4...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

nombre de postes d'enfichage:

2

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

avec alimentation intégrée:

Non

courant d'entrée max. CC:

0.14 A

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec modules enfichables, E/S numérique:

Oui

avec modules enfichables, E/S analogique:

Oui

avec modules enfichables, modules de communication:

Oui

avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:

Oui

avec modules enfichables, modules centraux:

Oui

avec modules enfichables, autres:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

avec séparation de potentiel:

Non

coupleur de bus avec montage de station modulaire disponible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

30 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

69 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon Edge I/O NTS - Tête de Station seule, Serco3 100Mbps,2RJ45 - Module interface réseau

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module est une tête de station permettant de créer un ilot d'entrées/sorties Edge IO NTS. Ce produit s'installe sur un rail DIN.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'1 élément : le module.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit est compatible SERCOS 3. Il possède une interface web pour faciliter le paramétrage.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine et Ferroviaire et Atex zone 2. Ce produit a été pensé cybersécurité en s'appuyant sur des technologies comme le module TPM, RBAC et l'encryption TLS.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).



Quelques mots du fabricant :

  • Sercos 3
  • Montage sans outils
  • Web Server intégré, cybersécurisé
  • Fonctionnalité FDR (remplacement rapide de l'équipement)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric