Schneider Electric - EdgeIO NTS Module seul Sortie HART 2 voies isolées- Courant- 2Fils - Durcie - NTSAHO0212H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 2
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui
type de tension d’alimentation - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486876206
Réf. Sonepar
01887687620
Réf. Fournisseur
NTSAHO0212H
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
2
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
16 Bit
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
pays de fabrication:
INDONESIE
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
2
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
30 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
69 mm
consommation d'énergie:
2.3 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module permet la commande de 2 sorties analogiques de courant (4-20mA), il peut recevoir 2 fils par sorties. Le module possède une résolution de 16bits incluant le signe et possède une isolation voie par voie. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS. Il est résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose d'1 élément : le module.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce module permet de déporter des entrées/sorties de façon simple et intuitive. Il est conçu avec une embase qui permet le hotswap (remplacement du module sous tension)
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le module est certifié Marine et Ferroviaire, Atex zone 2 et G3 et GX.
Le saviez-vous ?
Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).
Quelques mots du fabricant :
- Communication HART
- Revêtement conforme, plage de température étendue, fonctionne dans un environnement sévère
- Device genuineness (certificat du fabricant)
- Module remplaçable à chaud
- Gagnez du temps et réduisez le délai de commercialisation
- Réduire les coûts et les temps d'arrêt imprévus
- Flexibilité accrue
- Piloté par les données et cybersécurisé
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


