nouveau

Schneider Electric - EdgeIO NTS Module seul Sortie TOR 4 voies-100à240VAC-2A-Sink-1/2/3Fils - Durcie - NTSDAO0415H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 4

  • type de sortie numérique - triac

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486876442

Réf. Sonepar

01887687644

Réf. Fournisseur

NTSDAO0415H

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

4

type de sortie numérique:

triac

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC

sorties numériques configurables:

Non

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

85...264 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

pays de fabrication:

INDONESIE

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

30 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

69 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon Edge IO NTS - Module seul Sorties Tout ou Rien 4 voies isolées-100à240VAC-2A-Sink-1/2/3Fils - Pour environnement sévère

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module permet la commande de 4 sorties transistors 2A par voie tout ou rien 100V à 240VAC, il peut recevoir 1, 2 ou 3 fils par sortie et être câblée pour logique positive avec chaque voie isolée. Il est résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'1 élément : le module.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce module permet de déporter des entrées/sorties de façon simple et intuitive. Il est conçu avec une embase qui permet le hotswap (remplacement du module sous tension)

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine et Ferroviaire, ATEX zone 2 et G3 et GX.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).



Quelques mots du fabricant :

  • Revêtement conforme, plage de température étendue, fonctionne dans un environnement sévère
  • Device genuineness (certificat du fabricant)
  • Module remplaçable à chaud
  • Gagnez du temps et réduisez le délai de commercialisation
  • Réduire les coûts et les temps d'arrêt imprévus
  • Flexibilité accrue
  • Piloté par les données et cybersécurisé

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric