nouveau

Schneider Electric - EdgeIO NTS Module seul SortieCodeurx1-SinCos400kHz-Hiperface400kHz-EnDat1MHz-+2E - NTSEME0102

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486876800

Réf. Sonepar

01887687680

Réf. Fournisseur

NTSEME0102

Marque

Schneider Electric

Modicon Edge IO NTS - Module seul Sortie Codeur x1 - SinCos 400kHz- Hiperface 400kHz- EnDat V2.1&V2.2 1MHz- 2 Entrées Rapides 24Vcc

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module permet la commande de 1 sortie de codeur SinCos 400kHz, hiperface 400kHz ou EnDat V2.1 et V2.2, il possède 2 entrées auxiliaires. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'1 élément : le module.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce module permet de déporter des entrées/sorties de façon simple et intuitive. Il est conçu avec une embase qui permet le hotswap (remplacement du module sous tension)

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine et Ferroviaire et Atex zone 2.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric