Non retournable

Schneider Electric - EEV DRIVER, AUTONOMOUS AN D MODBUS - TM171VEVM4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EEV DRIVER, AUTONOMOUS AN D MODBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de fonctions - 1

  • capacité de redondance - Non

  • permet le comptage - Non

  • adapté au pesage - Non

  • adapté à la régulation de température - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480752902

Réf. Sonepar

01887075290

Réf. Fournisseur

TM171VEVM4

Marque

Schneider Electric

nombre de fonctions:

1

capacité de redondance:

Non

permet le comptage:

Non

adapté au pesage:

Non

adapté à la régulation de température:

Non

adapté à la régulation de soudure:

Non

adapté à la régulation de la pression:

Non

adapté à NC:

Non

adapté à la mesure du déplacement:

Non

adapté à CNC:

Non

adapté à SSI:

Non

adapté à la détection de valeurs incrémentales:

Non

adapté à la détection de valeurs absolues:

Oui

adapté à la régulation du débit:

Non

adapté à la mesure du débit:

Non

adapté à la commande de trajectoire:

Non

adapté à la commande de cames:

Non

adapté au sciage à la volée:

Non

adapté à la régulation multi-axes:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

adapté au positionnement multi-axes:

Non

adapté au positionnement mono-axe:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

70.2 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

61.6 mm

Modicon M171 - Controleur - EEV DRIVER, AUTONOMOUS AN D MODBUS - Gamme dédiée aux applications HVAC

Les Atouts de l'article:

Ce pilote de vanne électronique fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications HVAC/pompage. Il s'agit d'un EEVD à surchauffe pour vannes simples. Il dispose de 2 entrées numériques (sans tension), 4 entrées analogiques (2x NTC, 2x PT1000), 2 sorties numériques (1 collecteur ouvert, 1 SPST). Il est conçu pour maintenir la surchauffe du réfrigérant à la sortie de l'évaporateur autour de la valeur souhaitée (point de consigne de surchauffe). Sa tension d'alimentation nominale est de 24 V CA/CC. Il dispose d'une liaison série Modbus - port de communication RS485. Il mesure 70,2 mm de large, 87 mm de haut et 61,6 mm de profondeur, et pèse 0,190 kg. Il contrôle le débit du réfrigérant entrant dans un évaporateur à détente directe. Il bénéficie d'une garantie de 18 mois. Il est compatible avec les contrôleurs de type M171, M172 et M173, un bornier à vis et un dispositif de secours à batterie. Il est vendu dans un emballage d’une pièce Il est conçu pour un montage sur rail de 35 mm. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour des solutions d’automatisme complètes pour les machines de HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d’optimiser la rentabilité ou l’efficacité énergétique dans les applications de HVAC.



Quelques mots du fabricant :

  • Les contrôleurs logiques Modicon M171/M172/M173 permettent d’optimiser la rentabilité/l’efficacité énergétique
  • Réduisez les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif Ecostruxure Machine Expert - HVAC
  • Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour concevoir et construire des machines plus rentables sont intégrées
  • Les blocs de fonction d’application réduisent la consommation d’énergie et améliorent l’efficacité du système
  • Restez connecté partout grâce à la connectivité GTC et au serveur Web intégré

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric