Schneider Electric - Energy Hub Advanced - Analyse & Facture & Contrôle & Alarme - 1 credit - 1 an - PSWEOADVPLT12A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Energy Hub Advanced - Analyse & Facture & Contrôle & Alarme - 1 credit - 1 an

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Oui

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • banque de données SQL - non disponible

  • avec interface OPC, serveur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487109525

Réf. Sonepar

01887710952

Réf. Fournisseur

PSWEOADVPLT12A

Marque

Schneider Electric

compatibilité multipostes, runtime:

Oui

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

banque de données SQL:

non disponible

avec interface OPC, serveur:

Non

avec interface OPC, client:

Non

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Non

extensions industrielles et technologiques:

optionnel

nombre de clients max.:

9999

adapté aux clients Web:

Oui

gestion des alarmes:

Oui

représentation de tendance:

Oui

nombre max. de projections multi-utilisateurs:

9999

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Non

nombre de langues en ligne/runtime:

9

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

9

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

non disponible

système de message:

intégré

archives utilisateurs/gestion des recettes:

intégré

système de rapports/système de protocole:

intégré

fonction diagnostic de processus:

intégré

convient au système d'exploitation Windows 9:

Non

Energy Hub Advanced - Multisites - PC&Mobile - Cloud - Analyser/Agreger/Comparer par usage/surface/période Elec,Gaz,Eau,Temp,Hygro - Facturer - Contrôle On/Off planifié - OF/SD - Alarmes - Unifilaire - Norme HACCP - ENR - 1 credit - 1 an

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le logiciel EcoStruxure Energy Hub permet une gestion simple de l'énergie grâce à la surveillance intuitive de l'énergie d'un site (PC et smartphone).

Des capteurs (eau, gaz, électricité, température, hygrométrie) sont installés dans les tableaux électrique et une passerelle de communication envoie les données dans le cloud Schneider (via le réseau informatique du client ou par Modem).

L'abonnement au module « Advanced » (1 an ou 3 ans) permet de visualiser et d'analyser les données d'efficacité énergétique et l’état de l'installation électrique d'un ou plusieurs bâtiments (eau, gaz, électricité). Ses fonctionnalités sont les suivantes : analyser, agréger (par usage, par surface et par date), visualiser les principaux consommateurs, créer des alarmes sur seuil, définir des objectifs, facturer des locataires, piloter des circuits (ON/OFF simple ou sur programmation horaire), visualiser le schéma unifilaire dynamique, créer des alarmes d'état (OF/SD), faire un reporting HACCP de la réfrigération, afficher les consommations en équivalent CO2, gérer le montant des consommations en multi-tarifs, voir en 1 coup d’œil les variations les plus importantes, courbes de tendance de toutes les valeurs du capteur (V, A, Facteur de puissance, demande ...)

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'utilisateur achète autant de fois la référence que de capteurs qu’il souhaite connecter. Il reçoit par mail une clé d'activation de la licence. Une seule clé sera envoyée quel que soit le nombre d'appareils connectés.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Energy Hub est une solution cloud donc accessible depuis n’importe quel PC sans aucune installation particulière. Pas de serveur ni de base de données à maintenir pour le client final.

Les capteurs sont connectés à la passerelle en filaire (Modbus TCP/IP et série) ou idéalement en ZIGBEE (sans fil - radio) pour un gain de temps important à l’installation (moins de câblage). Le paramétrage de l'application est très simple par glisser/déposer, aucun codage n'est nécessaire. Après avoir créé l'arborescence physique du bâtiment (bâtiment / étages / salles...), on affecte les compteurs aux espaces et aux usages souhaités (chauffage, lumière, ascenseur, air comprimé ...).

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Conforme au décret tertiaire, à la norme HACCP (alimentaire), aux normes de cybersécurité IEC 62443 4-1 et 4-2 avec hébergement dans un datacenter ISO 27001.

Le saviez-vous ?

Ce logiciel peut être associé entre autres aux gammes PowerTag, PowerLogic, Acti9 iEM et MicroLogic, SEPAM, via les passerelles type « PaS » de Schneider Electric. Il est possible de connecter des capteurs Schneider et non Schneider (via des custom model). Les capteurs d’énergie Schneider Powertag s’installent en amont ou en aval des disjoncteurs de toutes marques. Deux options sont disponibles : La gestion des BAES (Emergency Lighting) et l’accès aux données par programmation via des API.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer
  • Intuitif à utiliser
  • Rapide à rentabiliser
  • Solution cloud
  • Mono-site et multi-sites

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric