Schneider Electric - Energy Hub Advanced - Analyse & Facture & Contrôle & Alarme - 1 credit - 3 ans - PSWEOADVPLT36A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
compatibilité multipostes, runtime - Oui
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - non disponible
avec interface OPC, serveur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487109532
Réf. Sonepar
01887710953
Réf. Fournisseur
PSWEOADVPLT36A
Marque
Schneider Electric
compatibilité multipostes, runtime:
Oui
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
banque de données SQL:
non disponible
avec interface OPC, serveur:
Non
avec interface OPC, client:
Non
avec interfaces de programmation:
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Non
extensions industrielles et technologiques:
optionnel
nombre de clients max.:
9999
adapté aux clients Web:
Oui
gestion des alarmes:
Oui
représentation de tendance:
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs:
9999
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Non
nombre de langues en ligne/runtime:
9
changement de langue possible:
Oui
nombre de langues de projection/runtime:
9
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
non disponible
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
intégré
convient au système d'exploitation Windows 9:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le logiciel EcoStruxure Energy Hub permet une gestion simple de l'énergie grâce à la surveillance intuitive de l'énergie d'un site (PC et smartphone).
Des capteurs (eau, gaz, électricité, température, hygrométrie) sont installés dans les tableaux électrique et une passerelle de communication envoie les données dans le cloud Schneider (via le réseau informatique du client ou par Modem).
L'abonnement au module « Advanced » (1 an ou 3 ans) permet de visualiser et d'analyser les données d'efficacité énergétique et l’état de l'installation électrique d'un ou plusieurs bâtiments (eau, gaz, électricité). Ses fonctionnalités sont les suivantes : analyser, agréger (par usage, par surface et par date), visualiser les principaux consommateurs, créer des alarmes sur seuil, définir des objectifs, facturer des locataires, piloter des circuits (ON/OFF simple ou sur programmation horaire), visualiser le schéma unifilaire dynamique, créer des alarmes d'état (OF/SD), faire un reporting HACCP de la réfrigération, afficher les consommations en équivalent CO2, gérer le montant des consommations en multi-tarifs, voir en 1 coup d’œil les variations les plus importantes, courbes de tendance de toutes les valeurs du capteur (V, A, Facteur de puissance, demande ...)
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'utilisateur achète autant de fois la référence que de capteurs qu’il souhaite connecter. Il reçoit par mail une clé d'activation de la licence. Une seule clé sera envoyée quel que soit le nombre d'appareils connectés.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Energy Hub est une solution cloud donc accessible depuis n’importe quel PC sans aucune installation particulière. Pas de serveur ni de base de données à maintenir pour le client final.
Les capteurs sont connectés à la passerelle en filaire (Modbus TCP/IP et série) ou idéalement en ZIGBEE (sans fil - radio) pour un gain de temps important à l’installation (moins de câblage). Le paramétrage de l'application est très simple par glisser/déposer, aucun codage n'est nécessaire. Après avoir créé l'arborescence physique du bâtiment (bâtiment / étages / salles...), on affecte les compteurs aux espaces et aux usages souhaités (chauffage, lumière, ascenseur, air comprimé ...).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Conforme au décret tertiaire, à la norme HACCP (alimentaire), aux normes de cybersécurité IEC 62443 4-1 et 4-2 avec hébergement dans un datacenter ISO 27001.
Le saviez-vous ?
Ce logiciel peut être associé entre autres aux gammes PowerTag, PowerLogic, Acti9 iEM et MicroLogic, SEPAM, via les passerelles type « PaS » de Schneider Electric. Il est possible de connecter des capteurs Schneider et non Schneider (via des custom model). Les capteurs d’énergie Schneider Powertag s’installent en amont ou en aval des disjoncteurs de toutes marques. Deux options sont disponibles : La gestion des BAES (Emergency Lighting) et l’accès aux données par programmation via des API.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Intuitif à utiliser
- Rapide à rentabiliser
- Solution cloud
- Mono-site et multi-sites
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


