Schneider Electric - EnerlinX - Cable Modbus SL 1,3m pour BSCM+ - LV434222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - autre
type de câble - autre
longueur - 1.3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487035534
Réf. Sonepar
01887703553
Réf. Fournisseur
LV434222
Marque
Schneider Electric
catégorie:
autre
type de câble:
autre
longueur:
1.3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce câble de 1,3m permet de relier le BSCM+ en ULP à un Hub Modbus dans le cadre d'une architecture connectée. Il s'installe entre le module à l'intérieur du disjoncteur et le Hub qui se fixe dans l'armoire.
Le saviez-vous ?
Ce câble relie le BSCM+ et le Hub Modbus. Il existe en différentes tailles : 0,35m; 1,3m et 3m.
Les Atouts de la gamme:
EnerlinX est la gamme d'accessoire de communication pour ComPacT NSX.
Quelques mots du fabricant :
- Plug and Play grâce à l'ULP
- Possibilité de contrôler à distance les disjoncteurs
- Collecte en direct des données des disjoncteurs ComPacT NSX communicants

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


