🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - EnerlinX - Cordon de câblage ULP pour disjoncteur NSX U>480V - Longueur 1,3m - LV434204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EnerlinX - Cordon de câblage ULP pour disjoncteur NSX U>480V - Longueur 1,3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480022265

Réf. Sonepar

00003002226

Réf. Fournisseur

LV434204

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cet accessoire de câblage est un cordon NSX pour U > 480Vca et de longueur 1,3m pour ComPacT NSX100-250 et NSX400-630.

Les Atouts de l'article:

Les dispositifs ULP sont un afficheur FDM121, des modules de communication IFM et IFE ou un module d'E/S. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 V CA. Le cordon NSX est raccordé au module Compact NSX BSCM pour la communication et l'alimentation 24 V CC. Le cordon NSX est équipé d'un connecteur RJ45 pour le raccordement aux appareils ULP. Le cordon NSX est compatible avec les produits PowerPact multistandard. La longueur est de 1,3 m.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric