Schneider Electric - EnerlinX - Lot de 5 connecteurs femelle/femelle RJ45 pour câblage ULP - TRV00870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 5E
modèle - prise/prise
type de fixation - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480025334
Réf. Sonepar
00003002533
Réf. Fournisseur
TRV00870
Marque
Schneider Electric
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
5E
modèle:
prise/prise
type de fixation:
autre
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce lot de connecteurs RJ45 femelle/femelle s'adapte à toutes les gammes de produits ComPacT et MasterPacT.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Collecte en direct des données des disjoncteurs MasterPact et ComPactT.
- Alarmes et pré-alarmes pour la notification à distance.
- Possibilité de contrôler à distance les disjoncteurs.
- Plug-and-play grâce à l'ULP.
- Fonction de test intégrée.
- Logiciel unique pour la mise en service et les mises à jour du micrologiciel avec EcoStruxure Power Commission.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


