Schneider Electric - EVlink Pro AC 1PH-7,4kw-32A-1 priseT2S + 1 prise TE-RDC-DD 6mA-MNX-MID 1PH - EVB3S07N40EM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486105108

Réf. Sonepar

01887610510

Réf. Fournisseur

EVB3S07N40EM

Marque

Schneider Electric

exécution raccord côté installation:

monophasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

7.4 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

7.4 kW

largeur:

317 mm

hauteur:

529 mm

profondeur:

158 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de prises de courant domestiques:

1

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

220...240 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Non

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Non

mise en réseau en maître:

Non

mise en réseau comme extension:

Oui

mise réseau via LAN:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Non

LTE:

Non

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Oui

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Non

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

10...10 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

EVlink Pro AC monophasé - 7,4 kW - 32A - 1 prise T2S + 1 prise TE - Filtre 6 mA RDC-DD - bobine MNx et compteur MID monophasé

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

De 7,4 (en monophasée) à 22kW (en triphasée), EVlink Pro AC est une solution de recharge connectée dédiée bâtiments (résidentiels collectifs, tertiaires, industriels). Cette borne est compatible avec EcoStruxure EV Charging Expert. Cette solution permet de gérer l'énergie du bâtiment et d'intégrer l'infrastructure de recharge à l'écosystème énergétique du bâtiment.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EVB3S07N40M se compose d'une borne de recharge et des protections intégrées à la borne, un compteur MID, avec une prise T2S et une prise TE. Il est aussi possible de personnaliser certaines faces de la borne. Accès libre ou authentification de l'utilisateur par badge RFID ou NFC. Interface (bandeau lumineux) qui décrit l'état de fonctionnement de la borne.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'application eSetup permet une installation en WiFi ou en Bluetooth : facilité d'installation, de mise en service et de maintenance - capteur RDC-DD 6mA.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CEI 61851-1 ed3.0 de DEKRA, CEI/EN 61851-1 Ed 3.0, CEI/EN 62196-1 Ed 2.0, CEI/EN 62196-2 Ed 1.0, CEM CEI 61851-21-2. Ainsi que CEM EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, ISO15118 upgradable, EV Ready / ZE Ready.

Le saviez-vous ?

Pour connaître des appareillages à intégrer dans le tableau de protection, consultez le guide réf FRAED212998FR . Possible de l'installer sur pied : sur pied 1 point de charge (réf EVA1PBS1), sur pied 2 points de charge (réf EVA1PBS2). Vous pouvez ajouter une enveloppe métallique : murale (EVA1RWKS1), sur pied 1 point de charge (EVA1RFKS1) et sur pied 2 points de charge (réf EVA1RFKS2). Des canalisations préfabriquées, rendront l'infrastructure esthétique et évolutive. Les services eMobility permettent d'accompagner le produit tout au long de son cycle de vie (mise en service, extension de garantie, maintenance...). Pour plus d'informations : catalogue eMobility.



Les Atouts de la gamme:

Borne de recharge dédiée bâtiments. En monophasée ou triphasée, cette solution modulaire permet une personnalisation au plus proche des besoins clients.



Quelques mots du fabricant :

  • Simple d'installation et d'utilisation
  • Connectable au gestionnaire d'énergie
  • S'intègre à l'écosystème énergétique du bâtiment
  • Fournis une charge intelligente extrêmement fiable, flexible et durable
  • Type de sortie, une prise de courant T2S et TE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric