Schneider Electric - Evlink Pro DC - Pied pour borne - 1 prise CCS2 + 1 prise CHAdeMO - H 1m - EVP1DB6LG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - socle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EVlink
EAN
3606487097563
Réf. Sonepar
01887709756
Réf. Fournisseur
EVP1DB6LG
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
socle
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce pied pour borne EVlink Pro DC de 1m permet de supporter une station de charge pro DC 60 kW avec 2 prises : 1 prise CCS2 et 1 prise CHAdeMO. Il s'installe sur une dalle béton dédiée à l'installation de la borne.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose du pied et de la visserie nécessaire.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit répond à la catégorie C3 de l'indice de corrosion. Il est également doté des indices de protection IP55 et IK10.
Le saviez-vous ?
Ce pied est destiné aux bornes Evlind Pro DC 60 kW.
Les Atouts de la gamme:
La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain. EVlink ProDC : la gamme qui permet une recharge rapide et intelligente des véhicules électriques pour les gestionnaires de bâtiments et de flotte.
Quelques mots du fabricant :
- Accessoire EVlink Pro DC 60kW
- Certifié et esthétique - Conforme à une certification de sécurité stricte + protection IK
- Permet une installation sur massif béton
- Catégorie C3