Schneider Electric - EVlink - Système anti-déclenchement monophasé jusqu'à 50A pour borne charge VE - EVA4HPC1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EVlink - Système anti-déclenchement monophasé jusqu'à 50A pour borne charge VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de charge - 0.017 A

  • consommation énergétique - 4 W

  • déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • avec interface de communication - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486998458

Réf. Sonepar

01887699845

Réf. Fournisseur

EVA4HPC1

Marque

Schneider Electric

courant de charge:

0.017 A

consommation énergétique:

4 W

déverrouillage de secours en cas de panne de courant:

Non

nombre max. de points de chargement commandables:

1

avec interface de communication:

Oui

largeur:

93 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

69 mm

tension nominale (Un):

220...230 V

pays de fabrication:

CHINE

EVlink - Système anti-déclenchement monophasé pour bornes de charge véhicules électriques - de 16 à 50A - Permet de ne pas dépasser la puissance de l'abonnement souscrite auprès du fournisseur d'énergie

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce système anti-déclenchement de 16 à 50A permet d'éviter que le tableau électrique disjoncte. De plus, il permet d'ajuster en temps réel et manuellement la puissance maximale allouée au véhicule électrique en charge, en fonction de la consommation du reste des charges de la maison. Il est utilisé dans un tableau électrique principal, dans un réseau monophasé.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit évite d'augmenter la puissance souscrite auprès de du fournisseur d'énergie. Il simule le signal TIC si le compteur n'est pas a à proximité.

Le saviez-vous ?

Ce système anti-déclenchement est également compatible avec la borne de recharge EVlink Home. Il se décline en plusieurs puissances et pour un réseau monophasé ou triphasé.



Les Atouts de la gamme:

EVlink est la gamme parfaitement adaptée : à chaque usage, sa solution, pour aujourd'hui et pour demain.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre compétitive et certifiée
  • Bénéficie de la réputation du réseau de partenaires certifiés de Schneider
  • Installation facile
  • Gestion de la charge électrique : évite toute perturbation de l'alimentation électrique
  • Gestion efficace de la puissance disponible

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric