En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Exiway - Batterie NICD - 4,8V - 0,6Ah - OVA51014E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485015569

Réf. Sonepar

00003501556

Réf. Fournisseur

OVA51014E

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

4.8 V

capacité:

600 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

101 mm

hauteur, borne comprise:

30 mm

largeur:

15 mm

diamètre:

15 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

90 g

Exiway - Batterie NICD - 4,8V - 0,6Ah - Batterie de rechange - Bloc à tranche

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'une batterie de rechange pour bloc à tranches. Ce produit est destiné aux références OVA58313 et OVA58919. Cette pièce de rechange pour batterie est destinée aux blocs à tranches.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La batterie au NiCd est livrée dans une pochette plastique. Il s'agit d'une batterie NiCd avec une tension égale à 4.8V et la capacité de sa batterie est de 0.8Ah.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric