fin de vieNon retournable

Schneider Electric - Exiway ESI - Bloc autonome eclairage securite - SATI - led - IP65 - OVA58001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance - 0.6 W

  • type de commutation - permanent

  • tension nominale (Un) - 220...230 V

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480686696

Réf. Sonepar

01887068669

Réf. Fournisseur

OVA58001

Marque

Schneider Electric

puissance:

0.6 W

type de commutation:

permanent

tension nominale (Un):

220...230 V

système de contrôle:

auto-test automatique

classe de protection:

II

avec interrupteur à distance:

Non

Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAES d'évacuation autotestable à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec étiquette picto - IK07 - IP65 - H x L x P (mm) 116 x 292 x 37 - Tenue au feu 850°C

Les Atouts de l'article:

Exiway ESI de Schneider Electric est une solution facile et fiable d'installation pour tous les professionnels.
Le design est étudié pour être discret, mais efficace en cas de défaillance du système d’éclairage principal.
Ceci permet la circulation et l’évacuation des personnes dans les bâtiments tertiaires (BAES).
Ce bloc autonome d'éclairage de secours permet de diminuer la consommation d’énergie électrique grâce à la technologie à LED.
Bloc à LED, permet une installation en saillie plafond, en saillie mur, encastré faux plafond ou encastré mur, pour de multiples installations possibles.
Innovante, sa fonction autotestable apporte encore plus de fiabilité.
Ce bloc dispose d'un indice de protection IP65 pour une protection totale dans tous les environnements.
Ce bloc de secours dispose d'une ouverture du bloc sans outil, avec vasque pivotante « imperdable » pour plus de praticité.