Schneider Electric - Exiway Smart System - Combiné Smart Hub + Smart Console - OVA53235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487615613
Réf. Sonepar
01887761561
Réf. Fournisseur
OVA53235
Marque
Schneider Electric
modèle:
régulateur de lumière électronique
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
70 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
16 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
180 mm
hauteur:
85 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'Exiway Smart System est un combiné tout en un, regroupant le Smart Hub et la Smart Console, et fait office de centrale de gestion permettant de piloter les blocs adressables Exiway Dicube Le combiné Exiway Smart System s'installe dans l'armoire divisionnaire de départ des lignes alimentant les blocs Exiway Dicube adressables. Il est composé d'un Smart Hub et d'une Smart Console reliée par un câble RS232
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le combiné Exiway Smart System est un bloc modulaire compact, associant de façon solidaire le Smart Hub et la Smart Console + sa notice de montage dans la même boîte. Il peut être associé jusqu'à 9 Smart Consoles supplémentaires au Smart System pour une architecture maximum de 1 Smart Hub et 10 Smart Consoles.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le combiné Exiway Smart System présente l'avantage d'être un bloc modulaire compact associant de façon solidaire le Smart Hub et la Smart Console tout en un. La capacité d'un combiné Smart System est de 128 blocs adressables sur 2 lignes distinctes de 64 blocs, mais il est possible d'ajouter jusqu'à neuf Smart Consoles supplémentaires, soit une capacité totale de 1280 blocs
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit est conforme aux normes eropéennes EN 55032, EN 55035, EN 62368-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Le produit est conforme aux normes internationales IEC/EN 62034, IEC 62443-4-1
Les Atouts de la gamme:
Exiway Smart Dicube est une gamme complète de blocs adressables associés à la centrale de gestion Smart System pour une supervision de l'installation d'éclairage de sécurité. Avec Exiway Smart Dicube, le signal défaut de fonctionnement des LED, de la batterie ou de la carte électronique peut être remonté sur n'importe quelle GTB du marché.
Quelques mots du fabricant :
- Bloc modulaire compact associant de façon solidaire le Smart Hub et la Smart Console tout en un
- Bloc modulaire largeur 180mm
- Connexion entre Smart Console et Smart Hub par RS232
- Types de réseau de communication compatibles : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; Ethernet; RS485
- Câble RS232 fourni
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


