Schneider Electric - Exiway - support de fixation mural - Light - OVA53226
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 246 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482170629
Réf. Sonepar
01887217062
Réf. Fournisseur
OVA53226
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
246 mm
hauteur:
112 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Il s'agit d'un support mural permettant une pose drapeau pour la gamme Light. Cet accessoire permet une pose drapeau mural. Il possède une fonction évacuation.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le support mural, pose drapeau est livré complet dans une pochette en plastique. L'emballage inclut le support mural, les vis de fixation et les notices.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il s'agit d'un support mural pour pose drapeau.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer
- Pratique et discret
- Longévité et robustesse
- Conforme aux normes de sécurité internationales
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


