Schneider Electric - Face avant noir finition grain pour thermostat SE/SER - FAS-07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - collage
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489420963
Réf. Sonepar
01887942096
Réf. Fournisseur
FAS-07
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
collage
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
décoré
nombre d'unités, horizontales:
0
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
86 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
25 mm
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


