Schneider Electric - Fan kit ATV 690V S5Y Fan kit ATV 690V S5Y - VX5VPS5002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Fan kit ATV 690V S5Y Fan kit ATV 690V S5Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - INDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481333841

Réf. Sonepar

01887133384

Réf. Fournisseur

VX5VPS5002

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

INDE

Services Industrie - Spare Parts - Altivar et AltiStart - Pièces Détachées Variateur de vitesse ATV690 - Kit Ventilateur

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une pièce pour les variateurs Altivar 340, Altivar Process 600 et Altivar Process 900. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Il fonctionne pour les variateurs de vitesse de 37 kW à 90 kW et une tension nominale de 500 V à 690 V, et pour les variateurs de 40 HP à 100 HP à une tension nominale de 600 V. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont de 30cm (largeur) x 40cm (longueur) x 12cm (hauteur) et pèse 900g. Ce ventilateur d’alimentation est compatible avec les variateurs des gammes Altivar Process ATV600 et Altivar Process ATV900. Ce kit comprend 1 ventilateur de puissance pour variateur IP21 et IP55, 1 support, 1 notice d'instructions. Variateurs de vitesse pour pompes, ventilateurs ou compresseurs jusqu'à 2 600 kW. Variateur de vitesse pour convoyeurs, grues ou broyeurs jusqu'à 2600 kW.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric