Non retournablenouveau

Schneider Electric - Filtre marin APC 5 kVA et 6 kVA - SRT6M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 483 mm

  • hauteur - 440 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304324836

Réf. Sonepar

01887324836

Réf. Fournisseur

SRT6M

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

483 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

330 mm

courant nominal:

50 A

puissance nominale:

5000 VA

capacité:

0 Ah

pays de fabrication:

THAILANDE

Filtre secteur APC SRT6M conçu pour les systèmes Smart‑UPS On‑Line 6 kVA. Assure la réduction des perturbations électriques, parasites et interférences sur les environnement Marine pour la protection des équipements IT critiques.

Les Atouts de l'article:

Système de protection électrique robuste et à haute disponibilité destiné aux applications navales et autres applications de transport.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric