Non retournable

Schneider Electric - Fixation Easy BRKT, POST BTM 3-4 FT, 1 paire, confinement des allées Netshelter - ER7BTM04

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Fixation Easy BRKT, POST BTM 3-4 FT, 1 paire, confinement des allées Netshelter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 152 mm

  • profondeur - 262 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304434368

Réf. Sonepar

01887443436

Réf. Fournisseur

ER7BTM04

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

75 mm

hauteur:

152 mm

profondeur:

262 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Fixation Easy BRKT, POST BTM 3-4 FT, intérieur, 1 paire, pour le confinement des allées Netshelter. Conception intelligente, riche en fonctionnalités et économique.

Les Atouts de l'article:

La paire de fixations Easy BRKT POST BTM 3-4 FT a été conçue spécialement pour le montage et la fixation sécurisée d'équipements dans les allées de confinement Netshelter. Ce produit est conforme aux normes environnementales strictes, telles que la réglementation RoHS et la directive REACh, contribuant ainsi à un engagement écologique.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation simple et rapide
  • Optimisation de l'espace
  • Produit Green Premium

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric