Schneider Electric - FLUSH MOUNTED SELECTOR SWITCH HEAD - ZB5FGCUST02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - autre
adapté à l'éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481508645
Réf. Sonepar
01887150864
Réf. Fournisseur
ZB5FGCUST02
Marque
Schneider Electric
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
autre
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


