Schneider Electric - FLUSH MOUNTED WHITE PILOT LIGHT HEAD FOR - ZB5FVCUST02

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FLUSH MOUNTED WHITE PILOT LIGHT HEAD FOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481818515

Réf. Sonepar

01887001001

Réf. Fournisseur

ZB5FVCUST02

Marque

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

avec bague frontale:

Oui

finition de la lentille:

plat

Degré de protection (NEMA):

4X, 13