Non retournable

Schneider Electric - FuPact GS - commande rotative directe - 250 à 400A - noire avec position test - LV481702

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FuPact GS - commande rotative directe - 250 à 400A - noire avec position test

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec clé de verrouillage - Oui

  • verrouillage à cadenas - Oui

  • couleur - noir

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • avec axe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481713735

Réf. Sonepar

01887171373

Réf. Fournisseur

LV481702

Marque

Schneider Electric

Avec clé de verrouillage:

Oui

verrouillage à cadenas:

Oui

couleur:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

avec axe:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

FuPact GS - commande rotative directe - 250 à 400A - noire avec position test

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'une poignée rotative frontale directe pour les fusibles des interrupteurs-sectionneurs FuPacT GS. Cette poignée rotative est compatible et peut faire fonctionner les appareils FuPacT à 3 et 4 pôles de 250A à 400A. Cette poignée est montée directement sur l'avant. La poignée rotative peut être verrouillée en position OFF à l'aide de cadenas (non fournis). Le degré de protection est IP20.



Quelques mots du fabricant :

  • Double coupure pour un niveau de sécurité et de performance élevé
  • Ouverture et fermeture rapides indépendamment de l'action de l'opérateur
  • Compatible avec les fusibles BS, NFC et DIN
  • Facile à installer, à utiliser et à entretenir
  • Plusieurs options de montage et de connecteur de câble
  • Réinitialisations automatiques après remplacement du fusible grillé
  • Sans besoin de fusibles percuteurs
  • Localise précisément les défauts de court-circuit et de surcharge

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric