Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 63A - 3P - DIN 000 - F&R CTRL - LV481403

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 63A - 3P - DIN 000 - F&R CTRL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481713131

Réf. Sonepar

01887171313

Réf. Fournisseur

LV481403

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

63 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH000

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

30 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric