Schneider Electric - FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 800A - 4P - BS C1/3 - F&R CTRL - LV481684
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481713698
Réf. Sonepar
01887171369
Réf. Fournisseur
LV481684
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
800 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
450 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


