Schneider Electric - Fupact - Isfl1250 jdb 185mm raccor dement cosses - - LV480875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 1250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480341335
Réf. Sonepar
01887034133
Réf. Fournisseur
LV480875
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
1250 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH3
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet appareil FuPacT ISFL1250 est un interrupteur-sectionneur à fusible 3 pôles pour une connexion directe aux jeux de barres de 185mm. FuPacT ISFL est un interrupteur-sectionneur à fusibles verticaux efficace avec une forme compacte et un système modulaire. Grâce à sa taille, FuPacT ISFL ne nécessite pas d'espace supplémentaire pour l'installation du transformateur de courant. Son interface est standardisée pour tous types d'appareils de mesure. Le courant de fonctionnement nominal est de 1 250A à 690VAC pour la catégorie d'utilisation AC21B, de 1 250A à 500VAC pour AC22B. Le type de fusible est DIN NH03. Le circuit de puissance est connecté soit directement au jeu de barres de 185mm, soit à l'aide d'un raccordement à crochet. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.
Quelques mots du fabricant :
- Offre à coupure unique
- Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
- Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
- Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
- Peut être réparé très rapidement pour un montage plus rapide
- Protection optimisée contre les arcs électriques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


