Schneider Electric - Fupact - Isfl160 avec crochets jdb 60mm borne 95m - LV480851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480341090
Réf. Sonepar
01887034110
Réf. Fournisseur
LV480851
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
NH000, NH00
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
5 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet appareil FuPacT ISFL160 est un interrupteur-sectionneur à fusible 3 pôles pour une connexion directe aux jeux de barres de 60mm. FuPacT ISFL est un interrupteur-sectionneur à fusibles verticaux efficace avec une forme compacte et un système modulaire. Grâce à sa taille, FuPacT ISFL ne nécessite pas d'espace supplémentaire pour l'installation du transformateur de courant. Son interface est standardisée pour tous types d'appareils de mesure. Le courant de fonctionnement nominal est de 160A à 690V CA pour la catégorie d'utilisation AC22B, de 160A à 415V CA pour l'AC23B. Le type de fusible est DIN NH000 ou DIN NH00. Le circuit d'alimentation est connecté au jeu de barres de 60mm à l'aide d'une connexion à crochet. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.
Quelques mots du fabricant :
- Offre à coupure unique
- Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
- Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
- Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
- Peut être réparé très rapidement pour un montage plus rapide
- Protection optimisée contre les arcs électriques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


