🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Fupact - Isfl250-630 1 transfo 250 /5-cl 1-2,5va - LV480885

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480341434

Réf. Sonepar

01887034143

Réf. Fournisseur

LV480885

Marque

Schneider Electric

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

consommation d'énergie:

2.5 W

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Fupact - Isfl250-630 1 transfo 250 /5-cl 1-2,5va

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric