Schneider Electric - Fupact - Isfl250 a 630 1 transfo 4 00/5-cl 1-5va - LV480887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480341458
Réf. Sonepar
01887034145
Réf. Fournisseur
LV480887
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
consommation d'énergie:
5 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


