🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - FuPact ISFT ISFL - contact auxiliaire OF avec boitier et rivets pour ISFT/ISFL - LV480841

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FuPact ISFT ISFL - contact auxiliaire OF avec boitier et rivets pour ISFT/ISFL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481010964

Réf. Sonepar

01887101096

Réf. Fournisseur

LV480841

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

FuPact ISFT ISFL - contact auxiliaire OF avec boitier et rivets pour ISFT/ISFL

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric