🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Fupact ISFT100N - inter - 3P - avec crochet sur jeu de barre 60mm - distrib aval - LV480752

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP3X

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480070648

Réf. Sonepar

01887007167

Réf. Fournisseur

LV480752

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

100 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP3X

avec emplacement pour fusibles:

NH000

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

3.6 kA

avec surveillance des fusibles:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Fupact ISFT100N - interrupteur-sectionneur à fusible - 3 pôles - fixe et connecté - avec crochet sur jeu de barre 60mm - distribution en aval - 100A/690VCA

Les Atouts de l'article:

Cet appareil FuPacT ISFT100N est un interrupteur-sectionneur à fusible 3 pôles, fixe et connecté en façade. Les fonctionnalités FuPacT ISFT offrent plus de flexibilité en termes de montage et de câblage. Il s'agit d'une base pour le montage sur un jeu de barres. Le courant de fonctionnement nominal est de 100A à 690V CA pour la catégorie d'utilisation AC21B, de 100A à 500V CA pour l'AC22B. Le type de fusible est DIN NH000. Le circuit d'alimentation est connecté au jeu de barres de 60mm à l'aide d'une connexion à crochet. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.



Quelques mots du fabricant :

  • Offre à coupure unique
  • Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
  • Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
  • Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
  • Peut être réparé très rapidement pour un montage plus rapide
  • Protection optimisée contre les arcs électriques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric