Schneider Electric - Fupact ISFT100N - inter sect fusib - 3P -fixe - raccordement 2,5 à 50mm² - LV480750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - autre
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP3X
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480070624
Réf. Sonepar
01887007164
Réf. Fournisseur
LV480750
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
autre
courant permanent nominal (Iu):
100 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP3X
avec emplacement pour fusibles:
NH000
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Oui
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
3.6 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Oui
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet appareil FuPacT ISFT100N est un interrupteur-sectionneur à fusible 3 pôles, fixe et connecté en façade. Les fonctionnalités FuPacT ISFT offrent plus de flexibilité en termes de montage et de câblage. Il s'agit d'une base à monter sur une plaque arrière. Le courant de fonctionnement nominal est de 100A à 690V CA pour la catégorie d'utilisation AC21B, de 100A à 500V CA pour l'AC22B. Son type de fusible est DIN NH000. Le circuit d'alimentation est connecté au jeu de barres de 60mm à l'aide d'une connexion à crochet. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.
Quelques mots du fabricant :
- Offre à coupure unique
- Plusieurs tailles de châssis et types d'installation
- Raccordement par câble ou crochets sur jeu de barres
- Crochets tournants pour permettre la distribution en aval ou en amont
- Peut être réparé très rapidement pour un montage plus rapide
- Protection optimisée contre les arcs électriques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


