🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - FUSARC CF INT 12 KV 125 A - 757364CN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT 12 KV 125 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481003843

Réf. Sonepar

01887100384

Réf. Fournisseur

757364CN

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation avec vis

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric