🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - FUSARC CF INT 12 KV 160 A - 757354CP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT 12 KV 160 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481003829

Réf. Sonepar

01887100382

Réf. Fournisseur

757354CP

Marque

Schneider Electric

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

autre

composition:

mécanisme complet avec plaque

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

autre

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

50...60 Hz

puissance nominale charge ohmique/résistive:

420...420 W

puissance nominale de charge inductive:

420...420 VA

puissance nominale de charge capacitive:

420...420 VA

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

2.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

51 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric