Schneider Electric - FUSARC CF INT 3,6 KV 250 A - 757372AR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
tension assignée (Ue) - 3600 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485207117
Réf. Sonepar
01887520711
Réf. Fournisseur
757372AR
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
tension assignée (Ue):
3600 V
NoticePDF
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


