Schneider Electric - FUSARC CF INT 7,2 KV 160 A - 757352BP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT 7,2 KV 160 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 7200 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303431003808

Réf. Sonepar

01887100380

Réf. Fournisseur

757352BP

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

tension assignée (Ue):

7200 V

Fusarc - fusible - CF intérieur - 7,2kV - 160A - limiteur de courant, limiteur thermique - longueur : 292mm, diamètre : 86mm

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric