Schneider Electric - FUSARC CF INT 7,2 KV 200 A - 757352BQ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481003812
Réf. Sonepar
01887100381
Réf. Fournisseur
757352BQ
Marque
Schneider Electric
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme complet avec plaque
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
autre
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
420...420 W
puissance nominale de charge inductive:
420...420 VA
puissance nominale de charge capacitive:
420...420 VA
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
51 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


