🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - FUSARC CF INT 7,2 KV 250 A - 757374BR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT 7,2 KV 250 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - sécurité de moteur

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 7.2 kV

  • puissance de coupure - 2.2 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481003867

Réf. Sonepar

01887100386

Réf. Fournisseur

757374BR

Marque

Schneider Electric

application:

sécurité de moteur

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée (Ue):

7.2 kV

puissance de coupure:

2.2 kA

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric