Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 12 kV 1 A - 51311000M0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 12000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480696800
Réf. Sonepar
01887069680
Réf. Fournisseur
51311000M0
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
12000 V
NoticePDF
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


