Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 12 KV 25 A - 51006515M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
tension assignée (Ue) - 12000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481004413
Réf. Sonepar
01887100441
Réf. Fournisseur
51006515M0
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
tension assignée (Ue):
12000 V
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


