🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 12 kV 4 A - 51311007M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 12 kV 4 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 12000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481087751

Réf. Sonepar

01887069687

Réf. Fournisseur

51311007M0

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

12000 V

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric