Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 17,5 KV 10 A (292MM) - 51006522M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 17500 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481004482
Réf. Sonepar
01887100448
Réf. Fournisseur
51006522M0
Marque
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
17500 V
NoticePDF
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


