🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 17,5 kV 4 A ( 367 mm - 51311008M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 17,5 kV 4 A ( 367 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 17500 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480696886

Réf. Sonepar

01887069688

Réf. Fournisseur

51311008M0

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

17500 V

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric