🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 24 KV 10 A - 51006539M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 24 KV 10 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 24000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481004659

Réf. Sonepar

01887100465

Réf. Fournisseur

51006539M0

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

0 A

tension assignée (Ue):

24000 V

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric