Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 24 KV 25 A - 51006542M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
tension assignée (Ue) - 24000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481004680
Réf. Sonepar
01887100468
Réf. Fournisseur
51006542M0
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
tension assignée (Ue):
24000 V
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


