Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 36 kV 2,5 A - 51311005M0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - FUSARC CF INT / EXT 36 kV 2,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 36000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480696855

Réf. Sonepar

01887069685

Réf. Fournisseur

51311005M0

Marque

Schneider Electric

tension assignée (Ue):

36000 V

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez la série Schneider Electric